曜日別特売

液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ49型ピッチ0.234 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度5120×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)25~115kHz走査周波数(垂直)24~86Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節アスペクト比32:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667198U4924DW
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする