BSH-050-01-F-D-A-TR 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC 63972590

基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
63972590
品番
BSH-050-01-F-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
仕様
●入数:1リール(500個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0681
アズワン品番
65-7630-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする