WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 90個入
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9165
アズワン品番
65-7737-48
内容量
1袋(90個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64029134
691314520108
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表