WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 90個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(90個)
注文コード
64029134
品番
691314520108
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9165
アズワン品番
65-7737-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表