曜日別特売

同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ

同軸コネクタ オス/メス ケーブルマウント 丸型同軸コネクタ - BULGIN
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0211アズワン品番65-7495-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64055996RF292APG
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする