SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ジョーカップリング
仕様
●ボア:9.5mm●外径:15.9mm●長さ:20.6mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2036
アズワン品番
65-7915-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64061088
PHE L035HUB
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください