ルビコン
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:35V●静電容量:1000μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:12.5×25●入数:1
アズワン品番
67-0457-92
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64069436
35YXF1000MEFC
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください