曜日別特売
649020113322 プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 64098179

プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64098179
品番
649020113322
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8823
アズワン品番
65-7518-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする