曜日別特売
FLE-106-01-G-DV-K-TR 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC 64117404

基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(775個)
注文コード
64117404
品番
FLE-106-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 12 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン

仕様
●入数:1リール(775個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1357
アズワン品番
65-7689-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする