SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
64123187
品番
TSM-106-01-S-DH-K-TR
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6256
アズワン品番
65-7694-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表