Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ

Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ - NORGREN

IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計

仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206アズワン品番65-7959-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64166867B68G-8GK-AR3-RLN
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする