Optibelt
KS V-grooved pulleys for tape
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8594
アズワン品番
65-7866-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64181680
TB SPA 160/2
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください