同軸変換アダプタ - BNCジャック プラグ - ジャック

同軸変換アダプタ - BNCジャック プラグ - ジャック - HUBER & SUHNER

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。1 GHz のインピーダンス周波数を備えています。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0389 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:205-8846アズワン品番65-7697-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6418402633_N-BNC-75-1/133_UE
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする