cotta
cotta PS製チョコレートモールド(正方形)
ポリスチレン製のチョコモールド。
チョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
一度にたくさんのチョコレートを作る事ができます。
21個取り
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可
材質
PS
寸法(mm)
約25×25×H15
外寸(mm)
273×134×H25
品名・タイプ
チョコモールド
内容量
1個
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※漂白剤のご使用はできません。
※洗浄時、型の凹みを傷つけないように、柔らかい布やスポンジ等で洗剤をしっかり泡立てて洗ってください。
※型の表面に若干の擦りキズがありますが、これは製造工程上やむを得ないものですので、使用に問題はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867967
97557
¥1,131
¥
899
¥989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください