Optibelt
タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2814
アズワン品番
65-7870-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225536
30-2 31 T10
¥
9,270
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください