ねじインサート MSシリーズ

ねじインサート MSシリーズ - Festo

Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。G 3/8 のコネクタポートを使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1887アズワン品番65-8025-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236237MS4-AGC
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする