H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。

仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっきアズワン品番67-0368-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277729H・BNC-BA-PJ
1,720
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする