曜日別特売

ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入

ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1863
アズワン品番
65-7638-09
内容量
1セット(450個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281606TFC-110-02-F-D-A-K-TR
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする