SAMTEC
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(450個)
注文コード
64281606
品番
TFC-110-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1863
アズワン品番
65-7638-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表