曜日別特売
FTSH-125-01-L-DV-K-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC 64294450

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(450個)
注文コード
64294450
品番
FTSH-125-01-L-DV-K-P-TR
参考基準価格(税別)¥542,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1324
アズワン品番
65-7618-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする