WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 60個入
仕様
●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6460
アズワン品番
65-7522-86
内容量
1セット(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64362894
690368180672
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表