690368180672 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK 64362894

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
64362894
品番
690368180672
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
仕様
●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6460
アズワン品番
65-7522-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする