赤外線サーモグラフィー

赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー - BOSCH(ボッシュ)

赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。

用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。質量(g)610電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)測定範囲(℃)-20~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102正確度±%表面温度:>+100℃:±2(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)分解能3mrad(空中)精度(℃)表面温度:-20℃~+10℃:±4、+10℃~+100℃:±2(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)連続使用時間(時間)約8(2Ah)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、320×240(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く)温度分解能(℃)0.05RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)45×35保存可能枚数約600枚(本体メモリー)内容量1台
注意
※乾電池使用不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425404GTC600CN本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A
270,000
239,000
262,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774900GTC600CNSET本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A
289,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする