オーエッチ工業
ケブラー接続コード ブラック SCシリーズ
しなやかで切創に強いケブラーコード。
パッケージ入。
仕様
●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10
アズワン品番
65-9575-44
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65673547
SC-KBS
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください