82 series Filter Regulator G3/8in. auto dr

82 series Filter Regulator G3/8in. auto dr NORGREN


IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G3/8 サイズのポート接続が可能で、軽量ポリカーボネート製ボウルが付属しています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9104 アズワン品番65-7894-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65769560 B82G-3GK-AP3-RMG
29,800
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする