曜日別特売

Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm

Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm - Optibelt
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65833436TB SPA 300/2●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-667865-8045-46
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65833445TB SPA 250/2●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-666765-8045-51
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする