曜日別特売

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン - Optibelt


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様●長さ:370mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9958アズワン品番65-7874-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601893610 T10 / 370
3,240
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする