曜日別特売

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン - Optibelt


OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:280mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0479アズワン品番65-7886-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601943516 T5 / 280 AP
5,340
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする