タイミングベルト 幅 6mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン - Optibelt


OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用

仕様●長さ:750mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1790アズワン品番65-7885-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660207906 AT5 / 750
3,580
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする