プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2540mm ポリウレタン SK
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2540mm●内径長さ:1000mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3136
アズワン品番65-8011-39
内容量1個