曜日別特売

プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 376mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 376mm ポリウレタン RB - Optibelt


OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します

仕様●ベルト部:EPJ●長さ:376mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1371アズワン品番65-7881-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660434363 EPJ 376
2,450
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする