基板接続用ソケット 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 10 ポジションで、本体は垂直です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
- 仕様
- ●入数:1リール(475個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0873
- アズワン品番
- 65-7627-97
- 内容量
- 1セット(475個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)











