曜日別特売
SQW-112-01-F-D 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC 66083440

基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(23個)
注文コード
66083440
品番
SQW-112-01-F-D
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980


Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトマットのスズテールに金フラッシュが付いた 24 ポジションの高コスト効率頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン

仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1654
アズワン品番
65-7630-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする