HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入 SAMTEC 66084666

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(625個)
注文コード
66084666
品番
HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR
参考基準価格(税別)¥807,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800
仕様
●入数:1リール(625個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1368
アズワン品番
65-7651-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする