同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント - HUBER & SUHNER


Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0047 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_SMA-50-2-45/133_NE●コード番号:205-8937アズワン品番65-7577-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617115924_SMA-50-2-45/133_NE
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする