曜日別特売

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント - HUBER & SUHNER


Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 4 GHz 4 ~ 6 GHz 反射損失: 38 dB 26.8 dB、26 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0364 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_TNC-50-7-17/133_NE●コード番号:205-8996アズワン品番65-7580-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617158816_TNC-50-7-17/133_NE
9,150
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする