Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz、1 → 2.5 GHz 2.5 → 5 GHz 反射損失: 32 dB 29 dB 26 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0026 kg 動作温度: -65 → 165 ℃