曜日別特売

同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMAコネクタ

同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMAコネクタ - AMPHENOL


Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS

仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209アズワン品番65-7717-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172114142134
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする