同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック

同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック - Telegartner


Telegartner シリーズのRFアダプタ
Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。

仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172254J01027B0018
4,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする