曜日別特売

アクアスイーパーNT3

アクアスイーパーNT3 - トーエイライト

水面・水中・水底のゴミ清掃に!!

用途
アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い
先端部パットでプールを傷つけにくい
ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網
プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度可変式材質アルミ質量(kg)約1.5寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590965B7460
31,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする