トーエイライト
メッシュクリーナー1
プールの表面のゴミ取りに!!
材質
ネット:ポリエチレン、フレーム:ポリプロピレン、ポール:アルミ
質量(kg)
約1.1
寸法(cm)
ネット:30×32、ポール:直径3×長さ166.5~280(無段階調節式)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593799
B7921
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください