曜日別特売

タイミングベルト 幅 19mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム

タイミングベルト 幅 19mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム - Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達

仕様●長さ:514mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0687アズワン品番65-7878-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66347349202 L 075
3,440
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする