ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入
Samtec FTSH シリーズは、8 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用
- 仕様
- ●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1434
- アズワン品番
- 65-7618-52
- 内容量
- 1セット(475個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



















