プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB - Optibelt

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0113アズワン品番65-7907-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640421612 PJ 1016 RB
8,230
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする