1-640525-0 基板用コネクタハウジング 24極 ピッチ:4.19mm 6列 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66441700

基板用コネクタハウジング 24極 ピッチ:4.19mm 6列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
66441700
品番
1-640525-0
参考基準価格(税別)¥693,000販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
¥689,800

TE Connectivity ミニチュア角型MR IIハウジング
TE Connectivityのミニチュア角型MR IIハウジング製品です。 ミニチュア角型MR IIコンタクトについては、代表品番 ; 709-9820 709-9820 を参照してください。

仕様
●極数:24●行数:6●ピッチ:4.19mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP MR●長さ:21.34mm●幅:33.91mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5948
アズワン品番
65-7718-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする