同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ - Telegartner

Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ
ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の

仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66462955J01150A0019
870
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする