8/23より値下げ!現場を応援
5747301-8 基板接続用ソケット 37 極 2.77mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66484865

基板接続用ソケット 37 極 2.77mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(7個)
注文コード
66484865
品番
5747301-8
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)値下げ
23,980

5747301-8 シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:4、極数:37、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、プラスチック:いいえ、ポストサイズ:0.66 mm、

仕様
●入数:1チューブ(7個入り)●極数:37●行数:2●ピッチ:2.77mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●シリーズ:Amplimite HD20●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:5747301●コード番号:192-0033
アズワン品番
65-7641-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする