曜日別特売

SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ

SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。

仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66501717SMA-BJ-0.66AS(AU)
1,190
1,188
1,307(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする