同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ

同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ - SAMTEC

1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz

仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419アズワン品番65-7547-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506696MMCX-P-P-H-ST-EM1
940
899
989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする