曜日別特売

Jaw Coupling Hub Bore 5mm OD 15.0mm L

Jaw Coupling Hub Bore 5mm OD 15.0mm L - Ruland

Ruland MJS15-5-A は、内径 5 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリ

仕様●ボア:5mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4134アズワン品番65-7968-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66659698MJS15-5-A
4,540
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする